Chainflex CF31-25-04 | Sürekli Esnek Güç Kablosu 30a 1000v | 2tzg6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF31-25-04 Sürekli Esneyen Güç Kablosu 30a 1000v | AC3JUQ 2TZG6

CHAINFLEX CF31-25-04 Sürekli Esneme Güç Kablosu 30a 1000v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JUQ Modeli: CF31-25-04Çapraz Referans: 2TZG6
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
€12.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Güç Kablosu
İletken MalzemesiSaf bakır
Ceket rengiSiyah
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper30
Maks. Voltaj1000V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.49 "
Iletken sayısı4
Korumalı / KorumasızKorumalı
Biriktirme UzunluğuBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiCeket malzemesiNominal Dış ÇapKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
CHAINFLEX CF34-25-04-1 Sürekli Esneyen Güç Kablosu 30a 1000v | AB7UNL 24C134 CF34-25-04-1BakırTPE0.39 "Korumasız1 ft. 1600ft'ye kadar.-31 Derece ila 194 Derece F€9.73
CHAINFLEX CF35-25-04-1 Sürekli Esneyen Güç Kablosu 30a 1000v | AB7UNR 24C139 CF35-25-04-1BakırTPE0.43 "Korumalı1 ft. 1600ft'ye kadar.-31 Derece ila 194 Derece F€17.35
CHAINFLEX CF30-25-04 Sürekli Esneyen Güç Kablosu 30a 1000v | AC3JUK 2TZG1 CF30-25-04Saf bakırPVC0.41 "KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala23 Derece ila 158 Derece F€6.41
CHAINFLEX CF30-25-04-25 Sürekli Esneyen Güç Kablosu 30a 1000v | AC3JYP 2TZV8 CF30-25-04-25BakırPVC0.41 "Korumasız25ft.23 Derece ila 158 Derece F€133.82
CHAINFLEX CF31-25-04-25 Sürekli Esneyen Güç Kablosu 30a 1000v | AC3JYV 2TZW4 CF31-25-04-25BakırPVC0.49 "Korumalı25ft.23 Derece ila 158 Derece F€221.81
CHAINFLEX CF30-25-04-100 Sürekli Hareketli Güç Kablosu 30a 1000v | AC3UNR 2WGU9 CF30-25-04-100BakırPVC0.41 "Korumasız100ft.23 Derece ila 158 Derece F€578.58
CHAINFLEX CF31-25-04-100 Sürekli Esneyen Güç Kablosu 30a 1000v | AC3UNX 2WGV5 CF31-25-04-100BakırPVC0.49 "Korumalı100ft.23 Derece ila 158 Derece F€860.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF31-25-04 Sürekli Esneme Güç Kablosu 30a 1000v
€12.05 / Adet