Chainflex CF5-07-04-25 | Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 12a 600v | 2tzk1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF5-07-04-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 12a 600v | AC3JVN 2TZK1

CHAINFLEX CF5-07-04-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 12a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JVN Modeli: CF5-07-04-25Çapraz Referans: 2TZK1
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
€53.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Kontrol Kablosu
İletken MalzemesiBakır
Ceket rengiYeşil
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper12
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.28 "
Iletken sayısı4
Korumalı / KorumasızKorumasız
Biriktirme Uzunluğu25ft.
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiNominal Dış ÇapIletken sayısıKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF5-07-04 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 12a 600v | AC3JQK 2TYX3 CF5-07-04Saf bakır0.28 "4KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€2.59
CHAINFLEX CF6-07-03 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 12a 600v | AC3JRL 2TYZ9 CF6-07-03Saf bakır0.33 "3KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€6.62
CHAINFLEX CF6-07-04 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 12a 600v | AC3JRM 2TZA1 CF6-07-04Saf bakır0.35 "4KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€6.20
CHAINFLEX CF6-07-03-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 12a 600v | AC3JWP 2TZN7 CF6-07-03-25Bakır0.33 "3Korumalı25ft.€104.17
CHAINFLEX CF6-07-04-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 12a 600v | AC3JWQ 2TZN8 CF6-07-04-25Bakır0.35 "4Korumalı25ft.€119.87
CHAINFLEX CF5-07-04-100 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 12a 600v | AC3UKQ 2WGH2 CF5-07-04-100Bakır0.28 "4Korumasız100ft.€226.38
CHAINFLEX CF6-07-03-100 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 12a 600v | AC3ULR 2WGK8 CF6-07-03-100Bakır0.33 "3Korumalı100ft.€407.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF5-07-04-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 12a 600v
€53.17 / Adet