Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF5-15-12-25 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 10a 600v | AC3JWB 2TZL4

CHAINFLEX CF5-15-12-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 10a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JWB Modeli: CF5-15-12-25Çapraz Referans: 2TZL4
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
€202.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Kontrol Kablosu
İletken MalzemesiBakır
Ceket rengiYeşil
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper10
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.63 "
Iletken sayısı12
Korumalı / KorumasızKorumasız
Biriktirme Uzunluğu25ft.
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.57
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBiriktirme Uzunluğuİletken MalzemesiCeket rengiSıcaklık. menzilTel BoyutuCeket malzemesiMaks. VoltajNominal Dış ÇapÜcret
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-1 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 10a 300v | AB7UEA 24A971 CF77-UL-05-04-1Boy Kesme, Ayağa Göre SıralaBakırGri-31 Derece ila 176 Derece F20 AWGPoliüretan300V0.24 "€2.64
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-1 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 10a 300v | AB7UEG 24A977 CF77-UL-07-05-1Boy Kesme, Ayağa Göre SıralaBakırGri-31 Derece ila 176 Derece F18 AWGPoliüretan300V0.28 "€3.70
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-1 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 10a 300v | AB7UEQ 24A985 CF77-UL-15-12-1Boy Kesme, Ayağa Göre SıralaBakırGri-31 Derece ila 176 Derece F16 AWGPoliüretan300V0.55 "€13.82
CHAINFLEX CF77-UL-15-18-1 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 10a 300v | AB7UER 24A986 CF77-UL-15-18-1Boy Kesme, Ayağa Göre SıralaBakırGri-31 Derece ila 176 Derece F16 AWGPoliüretan300V0.67 "€14.27
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 10a 300v | AB7UEW 24A990 CF77-UL-05-04-2525ft.BakırGri-31 Derece ila 176 Derece F20 AWGPoliüretan300V0.24 "€50.11
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 10a 300v | AB7UFC 24A996 CF77-UL-07-05-2525ft.BakırGri-31 Derece ila 176 Derece F18 AWGPoliüretan300V0.28 "€73.59
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 10a 300v | AB7UGX 24C005 CF77-UL-15-12-2525ft.BakırGri-31 Derece ila 176 Derece F16 AWGPoliüretan300V0.55 "€318.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF5-15-12-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 10a 600v
€202.85 / Adet