Chainflex CF5-25-07-25 | Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 20a 600v | 2tzl9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF5-25-07-25 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 20a 600v | AC3JWG 2TZL9

CHAINFLEX CF5-25-07-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 20a 600v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3JWG Modeli: CF5-25-07-25Çapraz Referans: 2TZL9
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
€221.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Kontrol Kablosu
İletken MalzemesiBakır
Ceket rengiYeşil
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper20
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.59 "
Iletken sayısı7
Korumalı / KorumasızKorumasız
Biriktirme Uzunluğu25ft.
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.3
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiNominal Dış ÇapIletken sayısıBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF5-25-05 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 20a 600v | AC3JRC 2TYZ1 CF5-25-05Saf bakır0.47 "5Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala€8.03
CHAINFLEX CF5-25-07 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 20a 600v | AC3JRD 2TYZ2 CF5-25-07Saf bakır0.59 "7Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala€11.58
CHAINFLEX CF5-25-05-25 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 20a 600v | AC3JWF 2TZL8 CF5-25-05-25Bakır0.47 "525ft.€162.16
CHAINFLEX CF5-25-05-100 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 20a 600v | AC3ULH 2WGJ9 CF5-25-05-100Bakır0.47 "5100ft.€674.19
CHAINFLEX CF5-25-07-100 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 20a 600v | AC3ULJ 2WGK1 CF5-25-07-100Bakır0.59 "7100ft.€890.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF5-25-07-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 20a 600v
€221.81 / Adet