Chainflex CF6-05-05-100 | Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 5a 600v | 2wgk4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF6-05-05-100 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 5a 600v | AC3ULM 2WGK4

CHAINFLEX CF6-05-05-100 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 5a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3ULM Modeli: CF6-05-05-100Çapraz Referans: 2WGK4

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€464.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Kontrol Kablosu
İletken MalzemesiBakır
Ceket rengiYeşil
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper5
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.35 "
Iletken sayısı5
Korumalı / KorumasızKorumalı
Biriktirme Uzunluğu100ft.
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu20 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.56
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiMaks. Alan sayısı AmperNominal Dış ÇapIletken sayısıBiriktirme UzunluğuTel BoyutuÜcret
CHAINFLEX CF6-05-05 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 5a 600v | AC3JRG 2TYZ5 CF6-05-05Saf bakır50.35 "5Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala20 AWG€7.38
CHAINFLEX CF6-05-07 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 5a 600v | AC3JRH 2TYZ6 CF6-05-07Saf bakır50.43 "7Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala20 AWG€8.22
CHAINFLEX CF6-15-03 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 18a 600v | AC3JRT 2TZA7 CF6-15-03Saf bakır180.39 "3Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala16 AWG€6.90
CHAINFLEX CF6-15-04 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 18a 600v | AC3JRU 2TZA8 CF6-15-04Saf bakır180.41 "4Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala16 AWG€8.44
CHAINFLEX CF6-05-05-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 5a 600v | AC3JWK 2TZN3 CF6-05-05-25Bakır50.35 "525ft.20 AWG€123.52
CHAINFLEX CF6-05-07-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 5a 600v | AC3JWL 2TZN4 CF6-05-07-25Bakır50.43 "725ft.20 AWG€151.83
CHAINFLEX CF6-07-24-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 5a 600v | AC3JWW 2TZP4 CF6-07-24-25Bakır50.71 "2425ft.18 AWG€316.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF6-05-05-100 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 5a 600v
€464.14 / Adet