Chainflex CF6-05-18 | Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 4a 600v | 2tyz8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF6-05-18 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 4a 600v | AC3JRK 2TYZ8

CHAINFLEX CF6-05-18 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 4a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JRK Modeli: CF6-05-18Çapraz Referans: 2TYZ8
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
€18.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Kontrol Kablosu
İletken MalzemesiSaf bakır
Ceket rengiYeşil
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper4
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.59 "
Iletken sayısı18
Korumalı / KorumasızKorumalı
Biriktirme UzunluğuBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu20 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiNominal Dış ÇapIletken sayısıKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuTel BoyutuÜcret
CHAINFLEX CF5-05-12 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 4a 600v | AC3JQH 2TYX1 CF5-05-12Saf bakır0.45 "12KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala20 AWG€6.38
CHAINFLEX CF5-05-18 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 4a 600v | AC3JQJ 2TYX2 CF5-05-18Saf bakır0.53 "18KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala20 AWG€11.98
CHAINFLEX CF5-07-42 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 4a 600v | AC3JQT 2TYY1 CF5-07-42Saf bakır0.91 "42KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala18 AWG€29.01
CHAINFLEX CF6-05-12 Sürekli Esnetme Kontrol Kablosu 4a 600v | AC3JRJ 2TYZ7 CF6-05-12Saf bakır0.51 "12KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala20 AWG€12.97
CHAINFLEX CF5-05-12-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 4a 600v | AC3JVL 2TZJ8 CF5-05-12-25Bakır0.45 "12Korumasız25ft.20 AWG€133.56
CHAINFLEX CF5-05-18-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 4a 600v | AC3JVM 2TZJ9 CF5-05-18-25Bakır0.53 "18Korumasız25ft.20 AWG€192.12
CHAINFLEX CF5-07-42-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 4a 600v | AC3JVW 2TZK8 CF5-07-42-25Bakır0.91 "42Korumasız25ft.18 AWG€539.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF6-05-18 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 4a 600v
€18.09 / Adet