Chainflex CF77-ul-25-04-100 | Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 30a 300v | 24c027 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF77-UL-25-04-100 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 30a 300v | AB7UHW 24C027

CHAINFLEX CF77-UL-25-04-100 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 30a 300v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7UHW Modeli: CF77-UL-25-04-100Çapraz Referans: 24C027
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
€464.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Kontrol Kablosu
İletken MalzemesiBakır
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPoliüretan
Maks. Alan sayısı Amper30
Maks. Voltaj300V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.35 "
Iletken sayısı4
Korumalı / KorumasızKorumasız
Biriktirme Uzunluğu100ft.
Sıcaklık. menzil-31 Derece ila 176 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.79
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal Dış ÇapKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-1 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 30a 300v | AB7UEU 24A988 CF77-UL-25-04-10.35 "KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€5.72
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 30a 300v | AB7UHA 24C008 CF77-UL-25-04-250.35 "Korumasız25ft.€150.54
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-1 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 30a 300v | AB7UJM 24C042 CF78-UL-25-04-10.45 "KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€10.34
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 30a 300v | AB7UKD 24C057 CF78-UL-25-04-250.45 "Korumalı25ft.€190.00
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-100 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 30a 300v | AB7UKV 24C072 CF78-UL-25-04-1000.45 "Korumalı100ft.€858.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF77-UL-25-04-100 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 30a 300v
€464.05 / Adet