Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF78-UL-07-05-100 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 10a 300v | AB7UKK 24C063

CHAINFLEX CF78-UL-07-05-100 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 10a 300v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7UKK Modeli: CF78-UL-07-05-100Çapraz Referans: 24C063
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
€590.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Kontrol Kablosu
İletken MalzemesiBakır
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPoliüretan
Maks. Alan sayısı Amper10
Maks. Voltaj300V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.37 "
Iletken sayısı5
Korumalı / KorumasızKorumalı
Biriktirme Uzunluğu100ft.
Sıcaklık. menzil-31 Derece ila 176 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.69
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBiriktirme Uzunluğuİletken MalzemesiCeket rengiSıcaklık. menzilTel BoyutuCeket malzemesiMaks. VoltajNominal Dış ÇapÜcret
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-1 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 10a 300v | AB7UEA 24A971 CF77-UL-05-04-1Boy Kesme, Ayağa Göre SıralaBakırGri-31 Derece ila 176 Derece F20 AWGPoliüretan300V0.24 "€2.64
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-1 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 10a 300v | AB7UEG 24A977 CF77-UL-07-05-1Boy Kesme, Ayağa Göre SıralaBakırGri-31 Derece ila 176 Derece F18 AWGPoliüretan300V0.28 "€3.70
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-1 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 10a 300v | AB7UEQ 24A985 CF77-UL-15-12-1Boy Kesme, Ayağa Göre SıralaBakırGri-31 Derece ila 176 Derece F16 AWGPoliüretan300V0.55 "€13.82
CHAINFLEX CF77-UL-15-18-1 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 10a 300v | AB7UER 24A986 CF77-UL-15-18-1Boy Kesme, Ayağa Göre SıralaBakırGri-31 Derece ila 176 Derece F16 AWGPoliüretan300V0.67 "€14.27
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 10a 300v | AB7UEW 24A990 CF77-UL-05-04-2525ft.BakırGri-31 Derece ila 176 Derece F20 AWGPoliüretan300V0.24 "€50.11
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 10a 300v | AB7UFC 24A996 CF77-UL-07-05-2525ft.BakırGri-31 Derece ila 176 Derece F18 AWGPoliüretan300V0.28 "€73.59
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 10a 300v | AB7UGX 24C005 CF77-UL-15-12-2525ft.BakırGri-31 Derece ila 176 Derece F16 AWGPoliüretan300V0.55 "€318.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF78-UL-07-05-100 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 10a 300v
€590.07 / Adet