Chainflex CF78-ul-15-03-100 | Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 21a 300v | 24c067 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF78-UL-15-03-100 Continuous Flexing Control Cable 21a 300v | AB7UKP 24C067

CHAINFLEX CF78-UL-15-03-100 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 21a 300v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7UKP Modeli: CF78-UL-15-03-100Çapraz Referans: 24C067
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
€598.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Kontrol Kablosu
İletken MalzemesiBakır
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPoliüretan
Maks. Alan sayısı Amper21
Maks. Voltaj300V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.37 "
Iletken sayısı3
Korumalı / KorumasızKorumalı
Biriktirme Uzunluğu100ft.
Sıcaklık. menzil-31 Derece ila 176 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal Dış ÇapIletken sayısıKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-1 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 21a 300v | AB7UEL 24A981 CF77-UL-15-03-10.28 "3KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€3.69
CHAINFLEX CF77-UL-15-04-1 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 21a 300v | AB7UEM 24A982 CF77-UL-15-04-10.29 "4KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€5.26
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 21a 300v | AB7UGT 24C001 CF77-UL-15-03-250.28 "3Korumasız25ft.€74.62
CHAINFLEX CF77-UL-15-04-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 21a 300v | AB7UGU 24C002 CF77-UL-15-04-250.29 "4Korumasız25ft.€89.36
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-100 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 21a 300v | AB7UHN 24C020 CF77-UL-15-03-1000.28 "3Korumasız100ft.€362.16
CHAINFLEX CF77-UL-15-04-100 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 21a 300v | AB7UHP 24C021 CF77-UL-15-04-1000.29 "4Korumasız100ft.€381.06
CHAINFLEX CF78-UL-15-03-1 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 21a 300v | AB7UJG 24C037 CF78-UL-15-03-10.37 "3KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€6.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF78-UL-15-03-100 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 21a 300v
€598.33 / Adet