Challenger Ubitba120l | Fişli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | 3ymn4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHALLENGER UBITBA120L Fişli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AD3EJP 3YMN4

CHALLENGER UBITBA120L Fişli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3EJP Modeli: UBITBA120LÇapraz Referans: 3YMN4
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
€45.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AC Voltaj Derecesi120 / 240 VAC
HAVA @ 120VAC10kA
Amper20
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.6 "
uzunluk3.35 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu4 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı1
Terminal bağlantısıTemmuz
genişlik0.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAmperDevre Kesici TipiderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıÜcret
CHALLENGER UBITBA130L Fişli Devre Kesici 30a 1p 10ka 240v | AA6ZFZ 15F782 UBITBA130L0.5 "30Konut2.5 "3.25 "12 AWG12 AWG1€43.50
CHALLENGER UBITBA130R Fişli Devre Kesici 30a 1p 10ka 240v | AA6ZGA 15F783 UBITBA130R0.5 "30Konut2.5 "3.25 "12 AWG12 AWG1€44.22
CHALLENGER UBITBA115L Fişli Devre Kesici 15a 1p 10ka 240v | AD2LKT 3RAL4 UBITBA115L0.5 "15Standart2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€42.74
CHALLENGER UBITBA115R Fişli Devre Kesici 15a 1p 10ka 240v | AD3EJN 3YMN3 UBITBA115R0.5 "15Standart2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€46.24
CHALLENGER UBITBA120R Fişli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AD3EJQ 3YMN5 UBITBA120R0.5 "20Standart2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€43.30
CHALLENGER UBITBA215 Fişli Devre Kesici 15a 2p 10ka 240v | AD3EJR 3YMN6 UBITBA2151"15Standart2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG2€115.78
CHALLENGER UBITBA220 Fişli Devre Kesici 20a 2p 10ka 240v | AD3EJT 3YMN7 UBITBA2201"20Standart2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG2€114.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHALLENGER UBITBA120L Fişli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v
€45.56 / Adet