Champion 130081 | Buji | 12u876 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAMPION COOLER 130081 Spark Plug | AA4MUT 12U876

CHAMPION 130081 Buji

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MUT Model: 130081Çapraz Referans: 12U876

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€9.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şampiyon Buji
Tiprezistans

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8511100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Used to ignite the air / fuel mixture in the combustion chamber and facilitate the transmission of electrical energy if the voltage supplied to the plug is high
  • Features a resistor-type design that prevents electrical interference that may disrupt the car radio reception and 2-way radio and cell phone operation

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipÜcret
CHAMPION SOĞUTUCU 130071 Buji | AA4MUJ 12U868 130071Standart€8.31
CHAMPION SOĞUTUCU 130072 Buji | AA4MUK 12U869 130072Standart€8.07
CHAMPION SOĞUTUCU 130073 Buji | AA4MUL 12U870 130073rezistans€8.49
CHAMPION SOĞUTUCU 130075 Buji | AA4MUM 12U871 130075Standart€8.14
CHAMPION SOĞUTUCU 130076 Buji | AA4MUN 12U872 130076Standart€9.71
CHAMPION SOĞUTUCU 130077 Buji | AA4MUP 12U873 130077Standart€8.35
CHAMPION SOĞUTUCU 130079 Buji | AA4MUQ 12U874 130079rezistans€10.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAMPION 130081 Buji
€9.45 / Adet