CHAMPION 7K599 Evaporatif Soğutucu 8500 Cfm Kayış Tahrik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanallı Evaporatif Soğutucu |
Hava akımı | Cfm 8500 |
Amper | 16/8 |
Renk | Soğuk Kum |
derinlik | 41.25 " |
Deşarj | Yan |
sürücü | İle |
sürücü Tipi | Kayış |
Kanal Açma Boyu | 21-3 / 4 " |
Kanal Açma Genişliği | 21-3 / 4 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 53.625 " |
Malzeme | Çelik |
medya | Titrek kavak |
Motor gücü | 1 |
İşletim ağırlığı | 455 lb |
Ped Kalınlığı | 2" |
Pompa Voltajı | 230 |
hız | 1 |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Su kapasitesi | 20 gal. |
Su bağlantısı | 3 / 8 " |
genişlik | 41.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 165.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8479600000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | hız | Hava akımı | Amper | Gerilim | genişlik | derinlik | Deşarj | sürücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 / 21DD | Değişken | 8567 ila 10794 cfm | - | 115 | 62 " | 62 " | Aşağı | olmadan | €5,801.80 | ||
14 / 21SD | Değişken | 8567 ila 10794 cfm | - | 115 | 62 " | 62 " | Yan | İle | €5,352.68 | ||
75 / 85DD | Değişken | 6074 ila 6685 cfm | - | 115 | 41.25 " | 41.25 " | Aşağı | olmadan | €2,938.71 | ||
75 / 85SD | Değişken | 5905 ila 6498 cfm | - | 115 | 41.25 " | 41.25 " | Yan | olmadan | €2,539.95 | ||
7K576 | 1 | Cfm 16,000 | 7.5/6.8/3.4 | 208-230 / 460 | 62 " | 62 " | Aşağı | İle | €6,952.39 | ||
7K577 | 1 | Cfm 16,000 | 7.5/6.8/3.4 | 208-230 / 460 | 62 " | 62 " | Aşağı | İle | €6,952.39 | ||
7K578 | 1 | Cfm 18,000 | 10.6/9.6/4.8 | 208-230 / 460 | 62 " | 62 " | Aşağı | İle | €7,348.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00