CHAMPION CHPMOA02 Hava Kompresörü Pompası 1 Kademeli Yağsız
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Kompresörü Pompası |
Delik Dia. | 4-23 / 32 " |
İnşaat | Dökme Demir / Alüminyum |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 9.4 |
HP | 3 |
Yağlama Tipi | Yağsız |
Maks. Basınç | 100 psi |
Montaj Deseni | 7 / 16 " |
NPT Çıkışı | 1" |
Silindir sayısı | 1 |
Aşama Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 18-21 / 64 " |
Toplam yükseklik | 26 57 / 64 " |
toplam Genişlik | 22 " |
Pompa Devri | 650 |
rotasyon | CW |
Kasnak Boyutu @ 1725 RPM | 3-6/4" O.D. (3-1/2"PD) |
Strok Uzunluğu | 2-9 / 16 " |
Valf Tipi | Disk |
Gemi ağırlığı (kg) | 141.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 8414801615 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Delik Dia. | İnşaat | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-20 | 3.75 " | Dökme demir | 20 " | 19 " | 18 " | €6,249.71 | ||
R2-30A-P22 | - | - | - | - | - | €10,188.03 | ||
S-40A | - | - | - | - | - | €6,109.16 | ||
R2-30A-P02 | - | - | - | - | - | €5,908.74 | ||
R2-30A-P05 | - | - | - | - | - | €7,123.80 | ||
R2-30A-P03 | - | - | - | - | - | €3,733.89 | ||
R2-30A-P01 | - | - | - | - | - | €3,293.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00