EATON / CHAR-LYNN 101-2144-009 Hidrolik Geroler Spool Valf Motoru, 56 Nm, Debi 38 Lq, 1021 Rpm
Madde: CD7CAA
Modeli: 101-2144-009
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 38 LQ |
Yükseklik | 3.87 " |
uzunluk | 6.45 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | 2 Cıvata Standart |
Bağlantı Noktası Türü | Manifold Bağlantı Noktası |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 1021 RPM |
Tork | 56 Nm |
genişlik | 5.27 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00