EATON / CHAR-LYNN 101-2767-009 Hidrolik Geroler Spool Valf Motoru, 265 Nm, Debi 57 Lq, 304 Rpm
Madde: CD7CGM
Modeli: 101-2767-009
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 57 LQ |
Yükseklik | 3.87 " |
uzunluk | 7.2 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | 2 Cıvata Standart |
Bağlantı Noktası Türü | Uç Bağlantı Noktası - G 1/2 BSP |
Şaft Tipi | kama |
hız | 304 RPM |
Tork | 265 Nm |
genişlik | 5.27 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00