EATON / CHAR-LYNN 101-4156-009 Hidrolik Geroler Spool Valf Motoru, 91 Nm, Debi 57 Lq, 953 Rpm
Madde: CD7DBD
Modeli: 101-4156-009
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 57 LQ |
Yükseklik | 3.87 " |
uzunluk | 6.6 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | 4 Cıvata Standart |
Bağlantı Noktası Türü | Manifold Bağlantı Noktası |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 953 RPM |
Tork | 91 Nm |
genişlik | 3.31 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00