EATON / CHAR-LYNN 101-4157-009 Hidrolik Geroler Spool Valf Motoru, 233 Nm, Debi 57 Lq, 353 Rpm
Madde: CD7DBE
Modeli: 101-4157-009
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 57 LQ |
Yükseklik | 3.87 " |
uzunluk | 11.91 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | 2 Cıvata Standart |
Bağlantı Noktası Türü | G 1/2 BSP |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 353 RPM |
Tork | 233 Nm |
genişlik | 5.27 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00