EATON / CHAR-LYNN 103-1022-012 Hidrolik Geroler Spool Valf Motoru, 372 Nm, Debi 57 Lq, 253 Rpm
Madde: CD4ZNH
Modeli: 103-1022-012
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 57 LQ |
Yükseklik | 4.24 " |
uzunluk | 7.28 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | 4 Cıvata Standart |
Bağlantı Noktası Türü | Manifold Bağlantı Noktası |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 253 RPM |
Tork | 372 Nm |
genişlik | 3.38 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00