EATON / CHAR-LYNN 103-3460-012 Hidrolik Geroler Spool Valf Motoru, 528 Nm, Debi 57 Lq, 371 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 57 LQ |
Yükseklik | 5.27 " |
uzunluk | 8.02 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | 2 Cıvata Standart |
Bağlantı Noktası Türü | 0.875-14 UNF |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 371 RPM |
Tork | 528 Nm |
genişlik | 4.24 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00