EATON / CHAR-LYNN 104-1500-006 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 660 Nm, Debi 75 Lq, 308 Rpm
Madde: CD6ALZ
Modeli: 104-1500-006
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 75 LQ |
Yükseklik | 4.45 " |
uzunluk | 9.61 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | G 1/2 BSP |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 308 RPM |
Tork | 660 Nm |
genişlik | 5.34 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00