EATON / CHAR-LYNN 104-1682-006 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 295 Nm, Debi 75 Lq, 742 Rpm
Madde: CD7DGZ
Modeli: 104-1682-006
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 75 LQ |
Yükseklik | 4" |
uzunluk | 8.74 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 2 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 0.875-14 UNF |
Şaft Tipi | kama |
hız | 742 RPM |
Tork | 295 Nm |
genişlik | 6.96 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00