EATON / CHAR-LYNN 104-1756-006 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 540 Nm, Debi 75 Lq, 385 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 75 LQ |
Yükseklik | 4.33 " |
uzunluk | 9.25 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 2 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | Manifold Bağlantı Noktası |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 385 RPM |
Tork | 540 Nm |
genişlik | 5.27 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00