EATON / CHAR-LYNN 104-1988-006 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 775 Nm, Debi 75 Lq, 191 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 75 LQ |
Yükseklik | 4.45 " |
uzunluk | 10.69 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | G 1/2 BSP |
Şaft Tipi | kama |
hız | 191 RPM |
Tork | 775 Nm |
genişlik | 5.34 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00