EATON / CHAR-LYNN 105-1234-006 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 385 Nm, Debi 75 Lq, 576 Rpm
Madde: CD7ETD
Modeli: 105-1234-006
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 75 LQ |
Yükseklik | 5.28 " |
uzunluk | 7.41 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Tekerlek, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | Manifold Bağlantı Noktası |
Şaft Tipi | Konik |
hız | 953 RPM |
Tork | 91 Nm |
genişlik | 5.28 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00