EATON / CHAR-LYNN 105-1294-006 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 845 Nm, Debi 75 Lq, 153 Rpm
ÜRÜNLER: CD7EUK
Modeli: 105-1294-006
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 75 LQ |
Yükseklik | 5.28 " |
uzunluk | 9.79 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Tekerlek, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 0.875-14 UNF |
Şaft Tipi | kama |
hız | 153 RPM |
Tork | 845 Nm |
genişlik | 5.28 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00