EATON / CHAR-LYNN 109-1378-006 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 705 Nm, Debi 95 Lq, 383 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 95 LQ |
Yükseklik | 5.84 " |
uzunluk | 11.61 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Şaft Tipi | Konik |
hız | 383 RPM |
Tork | 705 Nm |
genişlik | 5.84 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00