EATON / CHAR-LYNN 109-1570-006 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 945 Nm, Debi 95 Lq, 191 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 95 LQ |
Yükseklik | 4.72 " |
uzunluk | 12.87 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, ISO Flanş 125 B4HW |
Bağlantı Noktası Türü | G 3/4 Bağlantı Noktası |
Şaft Tipi | kama |
hız | 191 RPM |
Tork | 945 Nm |
genişlik | 4.72 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00