EATON / CHAR-LYNN 113-1144-006 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 1445 Nm, Debi 150 Lq, 307 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 150 LQ |
Yükseklik | 6.55 " |
uzunluk | 9.58 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Tekerlek, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 1.3125-12 UN-2B SAE |
Şaft Tipi | kama |
hız | 307 RPM |
Tork | 1445 Nm |
genişlik | 6.55 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00