EATON / CHAR-LYNN 114-1013-006 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 735 Nm, Debi 150 Lq, 615 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 150 LQ |
Yükseklik | 5.81 " |
uzunluk | 7.62 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Rulmansız, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 1.3125-12 UN-2B SAE |
Şaft Tipi | Yataksız |
hız | 615 RPM |
Tork | 735 Nm |
genişlik | 5.81 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00