EATON / CHAR-LYNN 114-1086-006 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 1445 Nm, Debi 150 Lq, 307 Rpm
Madde: CD7GFD
Modeli: 114-1086-006
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 150 LQ |
Yükseklik | 5.81 " |
uzunluk | 8.69 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Rulmansız, 4 Cıvata |
Şaft Tipi | Yataksız |
hız | 307 RPM |
Tork | 1445 Nm |
genişlik | 5.81 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00