EATON / CHAR-LYNN 129-0410-002 Hidrolik Geroler Spool Valf Motoru, 62 Nm, Debi 21 Lq, 393 Rpm
Madde: CD7GHH
Modeli: 129-0410-002
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 21 LQ |
Yükseklik | 2.53 " |
uzunluk | 5.97 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | 2 Cıvata, Dia. 62.99 |
Bağlantı Noktası Türü | G 3/8 BSP - Yan Bağlantı Noktası |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 393 RPM |
Tork | 62 Nm |
genişlik | 2.38 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00