EATON / CHAR-LYNN 129-0578-002 Hidrolik Geroler Spool Valf Motoru, 25 Nm, Debi 21 Lq, 1575 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 21 LQ |
Yükseklik | 2.53 " |
uzunluk | 5.055 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | 5 Cıvataları |
Bağlantı Noktası Türü | 0.5625-18 UNF |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 1575 RPM |
Tork | 25 Nm |
genişlik | 2.38 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00