EATON / CHAR-LYNN 129-0645-002 Hidrolik Geroler Spool Valf Motoru, 16 Nm, Debi 17 Lq, 1992 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 17 LQ |
Yükseklik | 2.53 " |
uzunluk | 4.935 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | 5 Cıvataları |
Bağlantı Noktası Türü | 0.5625-18 UNF |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 1992 RPM |
Tork | 16 Nm |
genişlik | 2.38 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00