EATON / CHAR-LYNN 155-0165-005 VIS Geroler Motor, 3555 Nm, Debi 170 Lq, 198 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 170 LQ |
Yükseklik | 9.32 " |
uzunluk | 12.4 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 1.3125-12 UN-2B SAE |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 198 RPM |
Tork | 3555 Nm |
genişlik | 9.32 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00