EATON / CHAR-LYNN 158-2768-001 Hidrolik Geroler Spool Valf Motoru, 76 Nm, Debi 38 Lq, 1021 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 38 LQ |
Yükseklik | 3.87 " |
uzunluk | 5.32 " |
Malzeme | Eğilebilir Demir |
Montaj Tipi | 2 Cıvata Standart |
Bağlantı Noktası Türü | 0.500-14 NPTF |
Şaft Tipi | kama |
hız | 1021 RPM |
Tork | 76 Nm |
genişlik | 5.27 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00