EATON / CHAR-LYNN 158-3563-001 Hidrolik Geroler Spool Valf Motoru, 138 Nm, Debi 57 Lq, 849 Rpm
Madde: CD7GTY
Modeli: 158-3563-001
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 57 LQ |
Yükseklik | 3.46 " |
uzunluk | 6.42 " |
Malzeme | Eğilebilir Demir |
Montaj Tipi | 4 Cıvata Standart |
Bağlantı Noktası Türü | 0.875-14 UNF |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 849 RPM |
Tork | 138 Nm |
genişlik | 3.38 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00