EATON / CHAR-LYNN 158-3653-001 Hidrolik Geroler Spool Valf Motoru, 297 Nm, Debi 57 Lq, 355 Rpm
Madde: CD7GVD
Modeli: 158-3653-001
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 57 LQ |
Yükseklik | 5.27 " |
uzunluk | 7.09 " |
Malzeme | Eğilebilir Demir |
Montaj Tipi | 2 Cıvata Standart |
Bağlantı Noktası Türü | 0.875-14 UNF |
Şaft Tipi | kama |
hız | 355 RPM |
Tork | 297 Nm |
genişlik | 3.87 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00