EATON / CHAR-LYNN 169-0095-001 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 510 Nm, Debi 75 Lq, 464 Rpm
Madde: CD6GFE
Modeli: 169-0095-001
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 75 LQ |
Yükseklik | 4.4 " |
uzunluk | 9.25 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 0.875-14 UNF |
Şaft Tipi | kama |
hız | 464 RPM |
Tork | 510 Nm |
genişlik | 5.34 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00