EATON / CHAR-LYNN 169-0155-001 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 734 Nm, Debi 75 Lq, 300 Rpm
Madde: CD6GFV
Modeli: 169-0155-001
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 75 LQ |
Yükseklik | 4.78 " |
uzunluk | 10.06 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | 2 Cıvata Standart |
Bağlantı Noktası Türü | 0.750-16 UNF |
Şaft Tipi | kama |
hız | 300 RPM |
Tork | 734 Nm |
genişlik | 6.96 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00