EATON / CHAR-LYNN 169-0169-001 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 793 Nm, Debi 75 Lq, 234 Rpm
Madde: CD6GGD
Modeli: 169-0169-001
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 75 LQ |
Yükseklik | 4.78 " |
uzunluk | 7.79 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | 4 Cıvata Standart |
Bağlantı Noktası Türü | Manifold Bağlantı Noktası |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 234 RPM |
Tork | 793 Nm |
genişlik | 6.96 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00