EATON / CHAR-LYNN 176-0031-004 VIS Geroler Motor, 2531 Nm, Debi 151 Lq, 204 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 151 LQ |
Yükseklik | 7.68 " |
uzunluk | 8.22 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Rulmansız, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Şaft Tipi | Yataksız |
hız | 204 RPM |
Tork | 2531 Nm |
genişlik | 7.69 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00