EATON / CHAR-LYNN 177-0123-005 VIS Geroler Motor, 2531 Nm, Debi 151 Lq, 148 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 151 LQ |
Yükseklik | 5.82 " |
uzunluk | 11.48 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | G 3/4 BSP |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 148 RPM |
Tork | 2531 Nm |
genişlik | 6.8 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00