EATON / CHAR-LYNN 177-0228-005 VIS Geroler Motor, 2240 Nm, Debi 151 Lq, 279 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 151 LQ |
Yükseklik | 6.08 " |
uzunluk | 10.92 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Şaft Tipi | kama |
hız | 279 RPM |
Tork | 2240 Nm |
genişlik | 5.82 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00