EATON / CHAR-LYNN 185-2004-002 Geroler Makara Motoru Frenli, 251 Nm, Debi 57 Lq, 426 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 57 LQ |
Yükseklik | 5.27 " |
uzunluk | 9.89 " |
Malzeme | Eğilebilir Demir |
Montaj Tipi | 2 Cıvata Standart |
Bağlantı Noktası Türü | 0.875-14 UNF |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 426 RPM |
Tork | 251 Nm |
genişlik | 4.2 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00