EATON / CHAR-LYNN 189-0005-002 Geroler Motor, 1614 Nm, Debi 170 Lq, 495 Rpm
Madde: CD6HHN
Modeli: 189-0005-002
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 170 LQ |
Yükseklik | 8.24 " |
uzunluk | 7.86 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Rulmansız, 3 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Şaft Tipi | Yataksız |
hız | 495 RPM |
Tork | 1614 Nm |
genişlik | 7.9 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00