EATON / CHAR-LYNN 193-0001-001 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 235 Nm, Debi 45 Lq, 500 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 45 LQ |
Yükseklik | 5.39 " |
uzunluk | 10.12 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 2 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | G 1/2 BSP |
Şaft Tipi | Düz |
hız | 500 rpm |
Tork | 235 Nm |
genişlik | 4.8 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00