EATON / CHAR-LYNN 193-0074-001 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 385 Nm, Debi 70 Lq, 495 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 70 LQ |
Yükseklik | 5.39 " |
uzunluk | 10.82 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 2 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 0.875-14 UNF |
Şaft Tipi | Yataksız |
hız | 495 RPM |
Tork | 385 Nm |
genişlik | 4.8 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00