EATON / CHAR-LYNN 193-0104-001 Hidrolik Geroler Disk Valf Motoru, 295 Nm, Debi 55 Lq, 500 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli motor |
Akış hızı | 55 LQ |
Yükseklik | 5.39 " |
uzunluk | 10.31 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 4 Cıvata |
Bağlantı Noktası Türü | 0.875-14 UNF |
Şaft Tipi | kama |
hız | 500 rpm |
Tork | 295 Nm |
genişlik | 4.8 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00