EATON / CHAR-LYNN 200-0285-002 Direksiyon Kontrol Ünitesi, Akış Hızı 61 Lpm
Madde: CD6HVG
Modeli: 200-0285-002
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Direksiyon Kontrol Ünitesi |
deplasman | 73.8 CCR |
Akış hızı | 61 LQ |
Yükseklik | 3.87 " |
Gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
uzunluk | 6.935 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Geri basınç | 21 b |
Montaj Tipi | 2 Cıvata Standart |
Bağlantı Noktası Türü | 0.500-14 NPTF |
Şaft Tipi | kama |
hız | 353 RPM |
Tork | Düşük |
genişlik | 5.27 " |
çalışma Basıncı | 275 Bar |
Çalışma Sıcaklığı. | 93 C |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00