EATON / CHAR-LYNN 217-1059-002 Direksiyon Kontrol Ünitesi, Akış Hızı 11.4 Lpm
Madde: CD6HWH
Modeli: 217-1059-002
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Direksiyon Kontrol Ünitesi |
deplasman | 76 CCR |
Akış hızı | 15.1 LQ |
Yükseklik | 3.63 " |
Gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
uzunluk | 9.13 " |
Maks. Alan sayısı Geri basınç | 10 b |
Tork | Standart |
genişlik | 3.39 " |
çalışma Basıncı | 138 Bar |
Çalışma Sıcaklığı. | 93 C |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00